曜日別特売

六角ロング 3.5ミリ

六角ロング 3.5ミリ - BONDHUS
(1件のレビュー)
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)3.5形状L型タイプロングトラスコ品番810-8389RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06900048HLL3.5MM
330
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-08
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

普通に使える製品で今のところ問題はない
値段を考えれば文句は言えないがチャック付きポリ入りというのは少し減点

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする