BONDHUS
六角ロング 3/8インチ
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
7/16"・1/2"
対辺寸法(inch)
3/8
適合ねじサイズ(止ねじ)
3/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
5/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
5/8"
トラスコ品番
810-8394
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/2"
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06900084
HLL3/8
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった