BONDHUS
六角ロング 32ミリ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
32
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M42・M45
トラスコ品番
810-8391
質量(kg)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06900093
HLL32MM
¥
18,900
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください