BONDHUS
六角ロング 5.5ミリ
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
対辺寸法(mm)
5.5
形状
L型
タイプ
ロング
トラスコ品番
810-8397
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06900136
HLL5.5MM
¥
660
¥
639
¥
703
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった