曜日別特売

六角ロング 5/16インチ

六角ロング 5/16インチ - BONDHUS
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"対辺寸法(inch)5/16適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"トラスコ品番810-8398RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06900145HLL5/16
310
299
329(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする