BONDHUS
六角ロング 5/8インチ
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
3/4"
対辺寸法(inch)
5/8
適合ねじサイズ(止ねじ)
1-1/4"・1-3/8"
トラスコ品番
810-8401
全長(mm)
264
首下長(mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1"
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06900172
HLL5/8
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった