BONDHUS
六角ロング 9/16インチ
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
対辺寸法(inch)
9/16
適合ねじサイズ(止ねじ)
1"・1-1/8"
トラスコ品番
810-8410
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
3/4"
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06900267
HLL9/16
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった