BONDHUS
六角ロング インチ12pcs
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
トラスコ品番
810-8443
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06900303
HLX12
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった