六角ロング インチ13pcs

六角ロング インチ13pcs - BONDHUS六角ロング インチ13pcs - BONDHUS六角ロング インチ13pcs - BONDHUS六角ロング インチ13pcs - BONDHUS
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロングトラスコ品番810-8445RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06900312HLX13
4,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする