BONDHUS
六角ロング ミリセット6pcs.
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
トラスコ品番
810-8447
質量(g)
84
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06900355
HLX6M
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください