曜日別特売

ワイヤーロープカッターWRタイプ

ワイヤーロープカッターWRタイプ - アームワイヤーロープカッターWRタイプ - アームワイヤーロープカッターWRタイプ - アームワイヤーロープカッターWRタイプ - アームワイヤーロープカッターWRタイプ - アームワイヤーロープカッターWRタイプ - アーム
再生紙使用マーク適合
全6種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び寸法(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06906612WR-201丁1050853-3647
54,220
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
06906628WR-61丁350853-3648
12,870
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
06906637WR-101丁600853-3643
21,420
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06906646WR-141丁750853-3645
28,120
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
06906655WR-161丁900853-3646
38,350
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
06906664WR-10BB1台600853-3644
57,370
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする