アーム
電動油圧式ワイヤーロープカッター
切断能力(mm)鉄工
鋼心ワイヤーロープΦ20まで(JIS G3525 IWRC 6×Fi(29))
最大出力(tonf)
10
本体質量(kg)
7.1
質量(kg)
13
切断時間(秒)
約4
セット内容
ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用) / 肩掛けベルト
トラスコ品番
853-3649
アズワン品番
64-6549-75
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06906698
WRC20-100V
¥
319,730
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください