Pro-Auto
ボールペンハンマー12オンス
種類
片手ハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
打ち込み作業
トラスコ品番
853-4476
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06906716
Y801010
¥
1,910
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください