特殊ペンチ くちばし型

特殊ペンチ くちばし型 - S2-tools

さびに強いオールステンレス製です。
手触り最高、総研磨仕上げです。
狭い場所での複雑なつかみ作業や曲げ作業、引き抜き作業などに精密で精巧なとても便利なプロ作業に欠かせない特殊ペンチです。

用途狭い場所での複雑なつかみ作業、曲げ作業、引き抜き作業などに全長(mm)130トラスコ品番853-4964材質ステンレス質量(g)70タイプくちばし型、先端部キザミ付き バネ機能付き内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06906856MS460
3,930
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする