BONDHUS
プロホールド・Tハンドル 3/8
サイズ規格
インチ
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
7/16"・1/2"
対辺寸法(inch)
3/8
適合ねじサイズ(止ねじ)
3/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
5/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
5/8"
トラスコ品番
810-8582
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/2"
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06907127
PBT3/8
¥
3,840
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
Tハンドル
参考になった