| 06923062 | 13760-100 | 3/8"(9.5mm)SQ. | 3/8 | 100 | - | | |
|
| 06923078 | 13760-150 | 3/8"(9.5mm)SQ. | 3/8 | 150 | - | | |
|
| 06923087 | 13760-200 | 3/8"(9.5mm)SQ. | 3/8 | 200 | - | | |
|
| 06923114 | 17760-175 | 1.1/2"(38.1mm)SQ | 1-1/2 | 175 | - | | ¥81,800 | ¥59,980 | ¥65,978(税込) |
| |
|
| 06923123 | 17760-250 | 1.1/2"(38.1mm)SQ | 1-1/2 | 250 | - | | ¥94,000 | ¥69,980 | ¥76,978(税込) |
| |
|
| 06923132 | 17760-330 | 1.1/2"(38.1mm)SQ | 1-1/2 | 330 | - | | ¥109,000 | ¥78,980 | ¥86,878(税込) |
| |
|
| 06923157 | 19760-250 | 2.1/2"(63.5mm)SQ | 2-1/2 | 250 | - | | ¥286,000 | ¥199,800 | ¥219,780(税込) |
| |
|
| 06923166 | 19760-500 | 2.1/2"(63.5mm)SQ | 2-1/2 | 500 | - | | ¥349,000 | ¥269,800 | ¥296,780(税込) |
| |
|
| 10317106 | 13760-75 | 3/8"(9.5mm)SQ. | - | - | 75 | | |
|
| 10317115 | 13760-125 | 3/8"(9.5mm)SQ. | - | - | 125 | | |
|
| 10317124 | 13760-250 | 3/8"(9.5mm)SQ. | - | - | 250 | | |
|
| 06923148 | 18760-75 | - | 1 | 75 | - | | | |