曜日別特売

コンビネーションレンチ14mm

コンビネーションレンチ14mm - Pro-Autoコンビネーションレンチ14mm - Pro-Auto
材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)14
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
二面幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0692448743201401本14193
2,160
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
06924496CM1401丁14165
1,090
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする