S.E.K.(スエカゲツール)
スピンナーハンドル2分150
差込角(inch)
1/4
全長(mm)
150
トラスコ品番
853-1888
材質
本体:クロームバナジューム鋼、グリップ:樹脂
質量(g)
62
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06924873
SP201
¥
1,020
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください