Pro-Auto
1/2DR.ウェーブソケット11mm 6PT
穴角
6角
トラスコ品番
773-9711
全長(mm)
36
質量(g)
47
角ドライブ(mm[inch])
12.7[1/2]
ソケットサイズ(mm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06929107
142110
¥
720
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください