Pro-Auto
1/2DR.ウェーブソケット8mm
トラスコ品番
773-9516
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
36
質量(g)
42
穴角
12角
角ドライブ(mm[inch])
12.7[1/2]
ソケットサイズ(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06929265
141080
¥
720
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください