曜日別特売

1/2DR.スタッドプーラー14mm

1/2DR.スタッドプーラー14mm - Pro-Auto

スタッドボルト(全ネジボルト)の脱着がスピーディーにできます。丸軸の対応も可能です。

用途スタッドボルト(全ネジボルト)の脱着作業にトラスコ品番774-3025材質クロームバナジューム鋼寸法(mm)14全長(mm)75質量(g)300差込角(mm)12.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069292836241140
2,660
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする