曜日別特売

Sディープソケット11mm

Sディープソケット11mm - Pro-Auto
(1件のレビュー)
二面幅(mm)11トラスコ品番774-0115材質クロームバナジューム鋼質量(g)43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06929405221110
950
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06929405
2024-01-14
用途: バイクのキャブレータのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

工具スペース狭く入らなかったので、追加工して
使用するため購入しました。(購入品の中では薄肉で追加工が少なくて済ました)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする