Pro-Auto
Wディープソケット9/16
二面幅(inch)
9/16
トラスコ品番
774-0361
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
49
質量(g)
66
差込角(mm)
9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06929728
236018
¥
1,020
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください