曜日別特売

ウェーブソケット1/2

ウェーブソケット1/2 - Pro-Autoウェーブソケット1/2 - Pro-Autoウェーブソケット1/2 - Pro-Auto
材質クロームバナジューム鋼ソケットサイズ(inch)1/2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
穴角
角ドライブ(mm[inch])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06929755135016773-9311282812角9.5[3/8]
640
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
06929764136016773-939728296角9.5[3/8]
640
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
06929773145016773-9885365012角12.7[1/2]
720
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする