Pro-Auto
ウェーブソケット10mm
材質
クロームバナジューム鋼
ソケットサイズ(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
穴角
角ドライブ(mm[inch])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06929782
131100
773-8927
28
27
12角
9.5[3/8]
¥
640
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
06929798
132100
773-9061
28
27
6角
9.5[3/8]
¥
640
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06929807
141100
773-9524
36
47
12角
12.7[1/2]
¥
720
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください