Pro-Auto
ウェーブソケット11/16
材質
クロームバナジューム鋼
ソケットサイズ(inch)
11/16
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
穴角
角ドライブ(mm[inch])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06929816
135022
773-9346
30
46
12角
9.5[3/8]
¥
710
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06929825
136022
773-9427
30
61
6角
9.5[3/8]
¥
710
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06929834
145022
773-9915
38
64
12角
12.7[1/2]
¥
800
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください