曜日別特売

ウェーブソケット1-1/16

ウェーブソケット1-1/16 - Pro-Auto
トラスコ品番773-9974材質クロームバナジューム鋼全長(mm)44質量(g)138穴角12角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(inch)1-1/16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06929843145034
1,180
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする