Pro-Auto
ウェーブソケット1-1/4
トラスコ品番
774-0018
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
44
質量(g)
160
穴角
12角
角ドライブ(mm[inch])
12.7[1/2]
ソケットサイズ(inch)
1-1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06929852
145040
¥
1,540
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください