Pro-Auto
ウェーブソケット11mm
材質
クロームバナジューム鋼
ソケットサイズ(mm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
穴角
角ドライブ(mm[inch])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06929886
131110
773-8935
28
27
12角
9.5[3/8]
¥
640
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06929895
132110
773-9079
28
27
6角
9.5[3/8]
¥
640
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06929904
141110
773-9532
36
47
12角
12.7[1/2]
¥
720
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください