曜日別特売

ウェーブソケット13mm

ウェーブソケット13mm - Pro-Autoウェーブソケット13mm - Pro-Autoウェーブソケット13mm - Pro-Auto
材質クロームバナジューム鋼ソケットサイズ(mm)13内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
穴角
角ドライブ(mm[inch])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06929956131130773-8951282712角9.5[3/8]
640
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
06929965132130773-909528276角9.5[3/8]
640
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
06929974141130773-9559365012角12.7[1/2]
720
439
483(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする