曜日別特売

ウェーブソケット14mm

ウェーブソケット14mm - Pro-Autoウェーブソケット14mm - Pro-Autoウェーブソケット14mm - Pro-Auto
(1件のレビュー)
材質クロームバナジューム鋼ソケットサイズ(mm)14内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
穴角
角ドライブ(mm[inch])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06929983131140773-8960303712角9.5[3/8]
640
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
06929992132140773-910930376角9.5[3/8]
640
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
06930008141140773-9567364812角12.7[1/2]
720
459
505(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06929992
2020-03-03
用途: 自動車整備
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

ラチェットで使用しています。強度もあり手で回すドライバーに取り付けても問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする