Pro-Auto
ウェーブソケット15mm
材質
クロームバナジューム鋼
ソケットサイズ(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
穴角
角ドライブ(mm[inch])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06930026
131150
773-8978
30
39
12角
9.5[3/8]
¥
640
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06930035
132150
773-9117
30
39
6角
9.5[3/8]
¥
640
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06930044
141150
773-9575
38
54
12角
12.7[1/2]
¥
760
¥
489
¥
538
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください