Pro-Auto
ウェーブソケット16mm
材質
クロームバナジューム鋼
ソケットサイズ(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
穴角
角ドライブ(mm[inch])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06930053
132160
773-9125
30
44
6角
9.5[3/8]
¥
710
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
06930062
141160
773-9583
38
59
12角
12.7[1/2]
¥
800
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください