Pro-Auto
ウェーブソケット17mm
材質
クロームバナジューム鋼
ソケットサイズ(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
穴角
角ドライブ(mm[inch])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06930078
131170
773-8986
30
46
12角
9.5[3/8]
¥
710
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06930087
132170
773-9133
30
46
6角
9.5[3/8]
¥
710
¥
459
¥
505
(税込)
翌日出荷
返品不可
06930096
141170
773-9591
38
64
12角
12.7[1/2]
¥
800
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください