曜日別特売

ウェーブソケット18mm

ウェーブソケット18mm - Pro-Autoウェーブソケット18mm - Pro-Auto
(1件のレビュー)
トラスコ品番773-9141材質クロームバナジューム鋼全長(mm)30質量(g)46穴角6角角ドライブ(mm[inch])9.5[3/8]ソケットサイズ(mm)18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06930105132180
710
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06930105
2022-05-31
用途: ニッサンセレナ クロスメンバー異音対策

ボルトが物凄く固いので、12角では滑りそうだったので6角のソケットにして正解だったと思いました。作りもしっかりしていて安く購入出来てとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする