Pro-Auto
ウェーブソケット19mm
材質
クロームバナジューム鋼
ソケットサイズ(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
穴角
角ドライブ(mm[inch])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06930114
131190
773-8994
30
52
12角
9.5[3/8]
¥
740
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06930123
132190
773-9150
30
52
6角
9.5[3/8]
¥
740
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
返品不可
06930132
141190
773-9605
38
70
12角
12.7[1/2]
¥
800
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください