Pro-Auto
ウェーブソケット22mm
材質
クロームバナジューム鋼
ソケットサイズ(mm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
穴角
角ドライブ(mm[inch])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06930184
131220
773-9010
30
67
12角
9.5[3/8]
¥
840
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06930193
132220
773-9184
30
67
6角
9.5[3/8]
¥
840
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06930202
141220
773-9621
38
90
12角
12.7[1/2]
¥
900
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください