曜日別特売

ウェーブソケット24mm

ウェーブソケット24mm - Pro-Autoウェーブソケット24mm - Pro-Auto
(1件のレビュー)
材質クロームバナジューム鋼ソケットサイズ(mm)24内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
穴角
角ドライブ(mm[inch])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06930227132240773-919230856角9.5[3/8]
870
509
560(税込)
当日出荷
06930236141240773-96483810412角12.7[1/2]
940
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06930227
2018-09-16
用途: タイヤ交換
サービス業

このページには2つのバリエーションがあります。違いがわからないまま一番上のものを注文しました。運良く差込角9.5mmのものが届きました。
もう一つのバリエーションは差込角がいくつかはわかりませんが、ちゃんと記載して欲しいものです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする