Pro-Auto
ウェーブソケット26mm
トラスコ品番
773-9656
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
38
質量(g)
117
穴角
12角
角ドライブ(mm[inch])
12.7[1/2]
ソケットサイズ(mm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06930245
141260
¥
1,060
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください