Pro-Auto
ウェーブソケット3/4
材質
クロームバナジューム鋼
ソケットサイズ(inch)
3/4
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
穴角
角ドライブ(mm[inch])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06930263
135024
773-9354
30
52
12角
9.5[3/8]
¥
740
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06930272
136024
773-9435
30
72
6角
9.5[3/8]
¥
740
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06930288
145024
773-9923
38
70
12角
12.7[1/2]
¥
800
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください