Pro-Auto
ウェーブソケット3/8
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
28
角ドライブ(mm[inch])
9.5[3/8]
ソケットサイズ(inch)
3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
穴角
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06930297
135012
773-9290
26
12角
¥
640
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06930306
136012
773-9371
25
6角
¥
640
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください