Pro-Auto
ウェーブソケット30mm
トラスコ品番
773-9672
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
44
質量(g)
162
穴角
12角
角ドライブ(mm[inch])
12.7[1/2]
ソケットサイズ(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06930315
141300
¥
1,370
¥
889
¥
978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください