Pro-Auto
ウェーブソケット5/8
材質
クロームバナジューム鋼
ソケットサイズ(inch)
5/8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
穴角
角ドライブ(mm[inch])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06930333
135020
773-9338
30
42
12角
9.5[3/8]
¥
690
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06930342
136020
773-9419
30
50
6角
9.5[3/8]
¥
690
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06930358
145020
773-9907
38
59
12角
12.7[1/2]
¥
800
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください