Pro-Auto
ウェーブソケット7/16
材質
クロームバナジューム鋼
ソケットサイズ(inch)
7/16
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
穴角
角ドライブ(mm[inch])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06930376
135014
773-9303
28
28
12角
9.5[3/8]
¥
640
¥
419
¥
461
(税込)
翌日出荷
返品不可
06930385
136014
773-9389
28
26
6角
9.5[3/8]
¥
640
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06930394
145014
773-9877
36
47
12角
12.7[1/2]
¥
720
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください