Pro-Auto
ウェーブソケット7/8
材質
クロームバナジューム鋼
穴角
12角
ソケットサイズ(inch)
7/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
角ドライブ(mm[inch])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06930403
135026
773-9362
30
67
9.5[3/8]
¥
840
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
返品不可
06930412
145028
773-9940
38
90
12.7[1/2]
¥
900
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください