Pro-Auto
ウェーブソケット7mm
材質
クロームバナジューム鋼
全長(mm)
28
質量(g)
24
角ドライブ(mm[inch])
9.5[3/8]
ソケットサイズ(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
穴角
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06930428
131070
773-8897
12角
¥
620
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06930437
132070
773-9036
6角
¥
620
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください