ゴースルーソケット14mm

ゴースルーソケット14mm - Pro-Auto
(3件のレビュー)
二面幅(mm)14トラスコ品番853-1373内容量1個
注意
※画像は代表画像です。
※内容量は1個です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06930534GTS140
860
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06930534
2023-07-03
用途: 車の整備に・・
自動車・二輪車・自転車関連業

今回初めて購入しました。
商品的には、満足出来るものです。
評価がやや不満となったのは、商品の掲載方法です。
画像の通り4個かと思わす掲載は、頂けません。
間違える元ですよ・・
掲載方法の改善を希望します。

3が参考にしています
対象商品 : 06930534
2022-06-05
用途: 自動車整備

普通のメガネレンチと組み合わせて使用しています。ディープオフセットレンチを揃えるよりも工具箱を圧迫せず、値段もリーズナブルに揃うのでお勧めです。

2が参考にしています
対象商品 : 06930534
2020-12-02
用途: 極短でディープにもなるスグレモノ
サービス業

13mmギアラチェットやメガネで使用するとソケットとしては最も短いサイズになる。
センターはネジが通るのでディープソケットが使えない狭い場所でもコイツなら難なく回せる。
他のメーカーでは14mmのギアラチェット用のも多いが13mmのほうがより狭い場所に対応できるのでこちらを選択

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする