曜日別特売

ゴースルーソケット8mm

ゴースルーソケット8mm - Pro-Auto
(2件のレビュー)
二面幅(mm)8トラスコ品番853-1370内容量1個
注意
※画像は代表画像です。
※内容量は1個です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06930543GTS080
830
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06930543
2020-12-02
用途: 極短でディープの代わりにもなるスグレモノ
サービス業

13mmギアラチェットやメガネで使用するとソケットとしては最も短いサイズになる。
センターはネジが通るのでディープソケットが使えない狭い場所でもコイツなら難なく回せる。
他のメーカーでは14mmのギアラチェット用のも多いが13mmのほうがより狭い場所に対応できるのでこちらを選択

1が参考にしています
対象商品 : 06930543
2018-06-27
用途: ボルト止め

ソケットでは狭くて入らない、スパナでは掛からない これに、スパナを掛けるとピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする