曜日別特売

スタンダードソケット10mm

スタンダードソケット10mm - Pro-Autoスタンダードソケット10mm - Pro-Autoスタンダードソケット10mm - Pro-Autoスタンダードソケット10mm - Pro-Auto
(3件のレビュー)
二面幅(mm)10材質クロームバナジューム鋼内容量1個
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06930954121100773-875716
570
379
417(税込)
当日出荷
06930988S2100774-776416
400
289
318(税込)
当日出荷
06930997S3100853-145527
460
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
06931006S4100853-148149
530
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
06930963OS3100774-707127
540
取扱い終了
返品不可
代替品有
06930972OS4100774-715249
620
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06930963OS310006930997S3100OS3100 スタンダードソケット10mm Pro-Auto 06930997スタンダードソケット10mmPro-Auto1個
329
税込362
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06930988
2020-03-03
用途: 自動車整備に。
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

ラチェットで使用していませんので強度は判りませんが手で回すドライバーに取り付けています。部品の仮付けで使用する分には十分安く丁度良い。

対象商品 : 06930954
2017-10-26
用途: 整備作業
株式会社藤江商会

壁の厚みが薄いので、狭いところの作業に便利です。
たぶん、最高に薄いです。

対象商品 : 06930988
2016-03-12
用途: ホームセンターより格安!
農・林・水産業

良く使う10mmソケットを無くしてしまい、200円ちょっとで購入できて大満足です!
モノタロウさん、ありがとう♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする