曜日別特売

スタンダードソケット13mm

スタンダードソケット13mm - Pro-Autoスタンダードソケット13mm - Pro-Autoスタンダードソケット13mm - Pro-Autoスタンダードソケット13mm - Pro-Autoスタンダードソケット13mm - Pro-Auto
二面幅(mm)13材質クロームバナジューム鋼内容量1個
注意
※品番先頭にOがつく商品はブリスターパック付商品です。
全6種類を絞り込む
差込角(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
差込角(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
069312951211306.3525773-878128
620
399
439(税込)
当日出荷
06931313OS413012.736774-718751
640
439
483(税込)
当日出荷
06931322S21306.3525853-144730
440
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
06931338S31309.528853-145827
460
309
340(税込)
当日出荷
06931347S413012.736853-148551
540
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
06931304OS31309.528774-710127
540
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06931304OS313006931338S3130OS3130 スタンダードソケット13mm Pro-Auto 06931338スタンダードソケット13mmPro-Auto1個
309
税込340
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする